FRP大型配膳トレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88837086 品番 OHT6240
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。

材質FRPノンスリップ加工) 色(柄)クリーム地(チェック柄) 質量(kg)1.4 高さ(mm)28 短辺(mm)402 長辺(mm)623 底内寸法(mm)578×370 TKG品番9-0860-0202 TKG品番(2017)6-0770-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする