給食企画体
給食企画体の テーブルウェア(卓上備品・食器)
給食企画体の 卓上備品・テーブルウェア
給食企画体の トレー・お盆
FRP大型配膳トレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88837095
品番
OHT6240
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質
FRPノンスリップ加工)
色(柄)
白地(ブルーピンクチェック柄)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
28
短辺(mm)
402
長辺(mm)
623
底内寸法(mm)
578×370
TKG品番
9-0860-0203
TKG品番(2017)
6-0770-0203