ミネックスメタル
ミネックスメタルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミネックスメタルの グラス・食器・カトラリー
ミネックスメタルの 茶こし
18-8プラ柄木目茶こし(シングル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88838854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
直径(Φmm)
74
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
205
サイズ
中
質量(g)
30
メッシュ
40(シングル)
直径×高さ(mm)
74×32
TKG品番
9-0872-1602
TKG品番(2017)
6-0779-1502