竹井器物製作所
竹井器物製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
竹井器物製作所の グラス・食器・カトラリー
竹井器物製作所の 急須・ティーポット
18-8急須一番 横手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
サイズ
大
高さ(mm)
95
質量(g)
290
口径(Φmm)
68
外径(Φmm)
110
TKG品番
9-0874-0701
TKG品番(2017)
6-0780-0401
注意
※高さサイズは取手を含みません。