東伸販売
東伸販売の テーブルウェア(卓上備品・食器)
東伸販売の グラス・食器・カトラリー
東伸販売の 急須・ティーポット
五進 鉄瓶 丸型霰
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88840726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
IH対応
容量(L)
1.8
材質
鉄鋳物
高さ(mm)
120
口径(Φmm)
85
サイズ(号)
15
外径(Φmm)
200
底径(Φmm)
95
TKG品番
9-0870-0802
TKG品番(2017)
6-0784-1002