- 五進 鉄瓶 九重亀甲 東伸販売 88840841

五進 鉄瓶 九重亀甲

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88840841 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

IH対応

材質鉄鋳物 質量(kg)2.18 高さ(mm)156 容量(L)2.5 口径(Φmm)108 サイズ(号)20 外径(Φmm)230 底径(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする