岩鋳
岩鋳の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩鋳の グラス・食器・カトラリー
岩鋳の 急須・ティーポット
岩鋳 鉄平 あられ燗瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88840893
品番
13001
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
材質
鋳鉄(内面ホーロー仕上)
質量(kg)
1.1
口径(Φmm)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×190×110
TKG品番
9-0870-1201
TKG品番(2017)
6-0784-1401