ラッキーコーヒーマシン
ボンマック コーヒーブルーワー カルド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88842914
品番
BM3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
使用ペーパーフィルター250mm。
温風ヒーターでデカンタ全体を保温するので、コーヒーの煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち。
付属品
専用デカンタBCD-18-2B(専用フタ付)、水差し(容量2L)、ペーパーフィルター(No.250)25枚
仕様
初動湧き上がり時間/18分
質量(kg)
約7.8
容量(L)
2.7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1080
能力
約9.6L/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×430