ラッキーコーヒーマシン
ボンマック コーヒーブルーワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88842941
品番
BM2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥107,060
ステンレスボディーで丈夫。
2ウォーマーで大量抽出が可能。
容量(L)
3
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
初動湧き上がり時間/23分、使用ペーパーフィルター25cm
質量(kg)
6
電源(V)
単相100
消費電力(W)
(湯沸)850、(保温)100×2
能力
(抽出)6.5L/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×426×446
TKG品番
9-0889-0601
TKG品番(2017)
6-0797-0501