TM8100 テスコム ジュースミキサー テスコム 88846195

テスコム ジュースミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88846195 品番TM8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型波刃チタンカッター採用。
氷を砕いてフローズン シェイクも作れます。
フラッシュスイッチ付。
モーター保護装置付。
調理の途中で蓋を取らずに材料を追加できるセンター キャップ付。

材質本体:ABS ボトル:ガラス 質量(kg)2.4 容量(mL)1000(コップ) 消費電力(W)180 電源単相100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×183×366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする