アサヒ ハイパーブレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88846301 品番 ASH3
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。
○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。
運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転)
通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。
フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と

TKG品番9-0651-0301 材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス ピンク 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])9500〜24100(10段階・ダイヤル設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470 容量(満杯)(mL)1.8 処理能力最大1L、最小0.24L 定格時間連続(15分運転2分停止の連続) 質量(kg)4.45 TKG品番(2017)6-0821-0301

商品説明動画

アサヒ HYPER BLENDER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする