18-8スーパーデッシャー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88847595 品番 9163014
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質18-8ステンレス 全長(mm)220 容量(mL)60 サイズ14号 直径(Φmm)59 TKG品番9-0947-0403 TKG品番(2017)6-0837-0403

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88847613
2026-03-15
用途:
アイスの盛り付け
農・林・水産業

使用1時間で壊れました。価格と性能の剥離があるように思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、申し訳ございません。メーカーに申し伝え、改善に努めます。

2025-04-29
用途:
アイスやジェラードの盛り付け用
飲食業

ディッシャーの数を増やすために3サイズ購入、到着してすぐ使用。
ひとつが数回でガチャガチャと変な音がするように。
アイスをすくい、握ってはずそうとすると内側の輪がずれて直らなくなった。
安価であれば諦めたが2000円近いので写真つけて返品要請。
その返品をした日にもう1つが壊れてしまう。デジャブ?また返品要請。
(カスハラと思われたらどうしようと不安になる)
持っていたディッシャーは10年くらい使ってる。
同じブランド名で探して購入したつもりだった。
最初はたまたま当たりが悪かったと思ったが
サイズ別に購入し、2個連続不良品というのは大問題だと思う。
いまからアイスが出る時期だと思うが、
現時点(2025年4月末)では別メーカーをオススメする。
触って購入できない分、道具は慎重に検品してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
88847595
2023-10-14
用途:
アイスクリーム提供時
飲食業

以前、他のメーカーのディッシャーを2セット購入しましたが、アイスクリームが堅くてすぐに壊れてしまいました。
前回、モノタロウさんでお試しで購入して、丈夫で使いやすかったので、再度同じ物を購入。違うサイズも購入したので計4個購入しました。現在、満足して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88847595
2024-05-31
用途:
アイスをすくうのに利用
おでんとコロッケのお店 和 様 (飲食業)

ワンサイズ小さいのが欲しかったですが納期がかかるとのことでこのサイズにしましま。

対象商品:
88847613
2022-08-16
用途:
盛り付けに使用
建設業・工事業

ポテトサラダ、これからの季節にアイスクリームの盛り付けに購入。モニターを見ながら他者製品と比較しながら検討しました。機能とサイズは狙った通りでした。メーカーさんモノタロウさん、ありがとうございます。

対象商品:
88847595
2022-06-06
用途:
アイスをすくうのに
飲食業

他のお店で安いやつを買いましたがすぐ壊れてしまい、こちらを購入しました。安いやつは壊れやすいので、モノタロウの中で少し高めなやつを買いましたが大正解!とても使いやすく、壊れる気がしないくらい丈夫です。

対象商品:
88847613
2021-02-04
用途:
お子様用に
飲食業

お子様ランチにつけるアイス用に小さいサイズが欲しかったので、購入しました。フード原価も安くなり満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
88847622
2018-11-15
用途:
副菜の盛り付け(マッシュポテト・かぼちゃ煮)その他
社会福祉法人栄寿の会 様 (医療・福祉・介護関連業)

老人保健施設で食事提供(100食)の際、極刻み食を盛り付けるのに使用しています。メニューによってサイズを使い分けていますが小さいサイズをさがしていました。このサイズは重宝してます。大盛りは2個付にするなど増量対応も見栄え良く盛り付けることができるので、非常に便利です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする