TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの その他調理機械
SA手動式アイスクラッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88847997
品番
MA1300
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
能力:0.6kg/分
材質
スチール 鋳鉄 プラスチック
質量(kg)
約1
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×270
TKG品番
9-0951-0901
TKG品番(2017)
6-0840-0801