CRD スワン手動式アイスクラッシャー 池永鉄工 アルミ 88848015

スワン手動式アイスクラッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88848015 品番CRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

能力:1.4kg/分

TKG品番9-0951-1301 材質アルミ 質量(kg)7 容量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×270×310 アズワン品番64-4189-46 TKG品番(2017)6-0840-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする