池永鉄工
池永鉄工の 厨房機器・設備・調理機械
池永鉄工の その他調理機械
スワン手動式アイスクラッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88848024
品番
CR3
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
能力:1.4kg/分
TKG品番
9-0951-1201
材質
アルミ
質量(kg)
4.8
容量(mL)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×230×298
TKG品番(2017)
6-0840-1101
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200