曜日別特売
HO1653 18-8 ムラノ ピザパン TKG 88849354

18-8 ムラノ ピザパン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード88849354品番HO1653
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質18-8ステンレスサイズ(cm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)221×11TKG品番9-0961-0503TKG品番(2017)6-0849-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88849363
2023-10-23
用途: 七輪窯でピザを焼くときに使用
飲食業

しっかりした作りで、いつもこの製品を使っています。

対象商品 : 88849336
2018-01-18
用途: オーブン使用時
製造業

とても良いです。角型もあると、とてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする