- SAストロングコート ピザパン TKG 88849695

SAストロングコート ピザパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×15
内容量1個注文コード88849695品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
呼び寸法(inch)
14
材質
アルミニウム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
380×15
表面処理
フッ素樹脂加工
TKG品番
9-0961-0808
TKG品番(2017)
6-0849-0608

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88849652
2020-04-13
用途: 石窯でのピザ焼き
アクトアカデミー 様

コーティングが頑丈で、滑りも良くて大変使い勝手がいいです。
厚さが薄いので仕方ありませんが、もう少し強度があればさらにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする