シェフランド ビッグピザサーバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88850982 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

丈夫で衛生的なステンレス製の持ち手。
ケーキキャリーとしても使えます。

材質18-8ステンレス 全長(mm)460 直径(Φmm)254 質量(g)534 呼び寸法(inch)10 TKG品番9-0964-0801 TKG品番(2017)6-0852-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88850982
2021-05-03
用途:
ピザを焼くとき
飲食業

オーブンが小型で、スペースにも余裕がないので柄の長いサーバーは不向きだがこれなら重宝。しかも本体先端部はテーパー処理されているので使い勝手は申し分有りません。

対象商品:
88850991
2017-06-17
用途:
ピザ窯で使用

良い材質で強度もあり、とても使いやすく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする