- シェフランド ビッグピザサーバー GSホームプロダクツジャパン 88850991

シェフランド ビッグピザサーバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)485 注文コード88850991 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で衛生的なステンレス製の持ち手。
ケーキキャリーとしても使えます。

材質18-8ステンレス 全長(mm)485 直径(Φmm)280 質量(g)616 呼び寸法(inch)11 TKG品番(2017)6-0852-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88850982
2021-05-03
用途:
ピザを焼くとき
飲食業

オーブンが小型で、スペースにも余裕がないので柄の長いサーバーは不向きだがこれなら重宝。しかも本体先端部はテーパー処理されているので使い勝手は申し分有りません。

対象商品:
88850991
2017-06-17
用途:
ピザ窯で使用

良い材質で強度もあり、とても使いやすく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする