木柄ピザカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88851305 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質刃材:ステンレス刃物鋼 金属部:ステンレス 柄:天然木(白木) 全長(mm)173 直径(Φmm)64 サイズ 質量(g)65 TKG品番9-0966-0802 TKG品番(2017)6-0853-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88851296
2017-03-03
用途:
ピザを焼いた時
サービス業

切れ味良く、滑らかな動き。言うことなしです。持ち手もステキ。

対象商品:
88851296
2017-02-07
用途:
食品をカット

試し切りをして一か月ほどおいたら錆が出た。(食器と同じように洗い保管)

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
錆びについては洗い物の塩分が付着して完全におちていなかったことが原因ではないかと思われます。
刃物製品は真水、湯等で洗浄して頂き、きれいな布で水気を良く拭き取り、10日以上保管する場合は、食用油拭きをしていただくようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする