曜日別特売
62942R ピザカッター ピザボーイ GSホームプロダクツジャパン 88851393

ピザカッター ピザボーイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個TKG品番(2017)6-0853-2101注文コード88851393品番62942R
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚さ32(収納時)材質:本体/耐熱ABS(耐熱100℃) 刃カバー/耐熱ポリプロピレン(耐熱140℃) 刃/ステンレス・握りやすい、円形のコンパクトなボディ。刃を覆う刃カバー付きで、収納時も持ち出す時も安全です。

レッド寸法(幅W×奥行D)(mm)102×103TKG品番9-0966-1901TKG品番(2017)6-0853-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88851393
2021-05-17
用途: ピザ切り
有限会社タカオ鈑金製作所

蓋が出来るので安全だと思い購入しましたが
ピザ具を盛りすぎると上部カバーが当たるのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする