業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 88855051 品番 RE45
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。

材質HDPE 乳白 サイズ(号)関東45、関西45 幅(mm)440(横幅295) 厚さ(mm)0.016 高さ(mm)530 種類レジ袋 マチ(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0998-0606 TKG品番(2017)6-0878-0206

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
事務所のゴミ入用
不動産業

大きさもちょうど良く使い勝手がいいです。
袋からの取り出しも楽です。

2024-12-06
用途:
自宅用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

使いやすく重宝しています―リピしようと思う---**

対象商品:
88855033
2022-05-01
用途:
買い物袋
建設業・工事業

種類多く、量を少なくのお客さんに最適、小物ならちょうどいい大きさでした。

対象商品:
88855067
2021-01-22
用途:
日常の台所
自動車・二輪車・自転車関連業

ごくごく普通のナイロン袋でレジ袋よりは気持ち薄目です。価格も他社と似たり寄ったりです。袋からの取り出しは最後の方になれば塊で出てきますが,これも他社さんと同じです。
なんら変わり映えのしない普通のナイロン袋です。

3人が参考にしています
対象商品:
88855033
2020-12-04
用途:
ちょっとしたゴミ袋
株式会社横河ブリッジ 様

ちょっとしたゴミ袋に使っています。
大きさがちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88855051
2021-02-04
用途:
事務所のごみ入れ
個人のお客様

乳白色で中身が見えないのがいい。
袋から取り出しやすくていい。

対象商品:
88855033
2020-08-29
用途:
各用途

会社であまりスーパー等で買い物をしないのでこのサイズがちょうどいいです。

対象商品:
88855076
2020-08-06
用途:
ゴミ袋
製造業

使い終わった、ウエスをためて、まとめて捨てるのに使用。
結わいて捨てられるので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする