下野金属株式会社
下野金属株式会社の 厨房機器・設備・調理機械
下野金属株式会社の 熱調理機・加熱機器
下野金属株式会社の 焼物器
関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88855252
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
ガス消費量(kg/h)
-
ガス消費量(kcaL/h)
13780
材質
18-0ステンレス
型式
5枚掛
質量(kg)
28
ガスの種類
12・13A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×350×180
接続口径(Φmm)
13
TKG品番
9-1000-0310
TKG品番(2017)
6-0879-0314
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780