- SA18-8シリコンゴム付チャッキリ TKG 88855505

- SA18-8シリコンゴム付チャッキリ TKG 88855505
- SA18-8シリコンゴム付チャッキリ TKG 88855505

SA18-8シリコンゴム付チャッキリ

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88855505
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

シリコンゴム付ですのでモレの心配がありません。

容量(L)
約1.5
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.3
サイズ
大
吐出口径(Φmm)
14
口径×高さH(mm)
150×300
TKG品番
9-1007-0101
TKG品番(2017)
6-0887-0101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88855505
2022-04-25
用途: 白いおやきの生地を落とす為
SILVER CROSS 様(飲食業)

入れられる量も使いかっても非常に良いと思います。こらからも使って行きたいと思います。

対象商品 : 88855505
2018-03-11
用途: ジャムの充填(甘酒にも使いたかったができない。)
合同会社こすもす 様

画像ではわからなかったですが、シャッター式の開閉のため粘度の低い甘酒は、開閉時に横から漏れてしまい使用不能。ジャムは粘土が高いので大丈夫でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする