- 横手チャッキリ 太口 (ホルダー付) TKG 88855575 - 横手チャッキリ 太口 (ホルダー付) TKG 88855575

横手チャッキリ 太口 (ホルダー付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88855575 品番-
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
容量(L)約1.2 材質18-8ステンレス 全幅(mm)250 吐出口径(Φmm)14.4 口径×高さH(mm)130×200 TKG品番9-1007-0601 TKG品番(2017)6-0887-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-29
用途:
ジャムのビン詰め
製造業

キレが良く垂れず、瓶の口を汚さずに効率よく詰められた。
大きさ、使い勝手が大変よく良い買い物だったと思う。
どなたかも書かれていましたが、口の部分は指を切りそうで注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
88855575
2020-08-31
用途:
ドリンクの充填
製造業

とても使いやすく良かったです。
下の注ぎ口の内側に汚れがこびりついていたので、指を突っ込んで洗ったら、指を切ってしまいました。注ぎ口のフチも滑らかに磨いてあると良いと思います。トラウマで恐る恐る洗ってます。

5人が参考にしています
対象商品:
88855575
2016-07-28
用途:
たこ焼き
kobe茶屋 様 (飲食業)

使い勝手よく、順調に使えてます

2人が参考にしています
対象商品:
88855575
2015-10-16
用途:
ジャムの小瓶詰め

本体に関しては全く問題なく使用できるが瓶の上で持って居続けられないため瓶詰め用のチャッキリスタンドを作ったのでとても快適に作業が出来るようになった。

3人が参考にしています
対象商品:
88855575
2015-11-08
用途:
ジャムの小瓶詰め
司商事 様

問題ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする