TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 計量ツール・はかり・温度計
TKGの 計量カップ・水ます
SA18-8種おとし(ドロッパー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88855602
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
約2
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
全幅(mm)
280
吐出口径(Φmm)
15
口径×高さH(mm)
175×270
TKG品番
9-1007-0902
TKG品番(2017)
6-0887-0802