TKG
ユーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
0.5
1
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88855961
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
容量(L)
0.5
サイズ
小
直径×高さ(mm)
80×110
TKG品番
9-1008-1702
TKG品番(2017)
6-0888-1702