TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ヘラ・スパチュラ
IKD18-8抗菌お好みヘラ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
4寸
注文コード
88856625
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
サイズ
4寸
質量(g)
144
幅W×全長(mm)
120×290
仕様
抗菌
TKG品番
9-1009-0501
TKG品番(2017)
6-0889-0601