IKD18-8抗菌お好みヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88856634 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質18-8ステンレス サイズ3.5寸 質量(g)110 幅W×全長(mm)105×247 仕様抗菌 TKG品番9-1009-0502 TKG品番(2017)6-0889-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88856686
2025-12-24
用途:
区画線工時
株式会社 三之将工業 様 (建設業・工事業)

硬さも大きさもちょうど良いです。材料の強さにも負けずに仕事がはかどります。
リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする