TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ヘラ・スパチュラ
IKD18-8抗菌お好みヘラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88856686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
質量(g)
57
幅W×全長(mm)
75×190
仕様
抗菌
TKG品番
9-1009-0601
TKG品番(2017)
6-0889-0801