SA18-8セピア 文字焼きヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88856975 品番-
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ヘラ幅(mm)30 材質SUS307 全長(mm)138 質量(g)18 TKG品番9-1009-1801 TKG品番(2017)6-0889-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする