K6 セラミック リアルスクレーパー インテックカネキ 88857447

セラミック リアルスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88857447品番K6
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

京セラ製ファインセラミック使用。
ハンドルABS樹脂抗菌材入。
鍋・フライパン等の曲面の汚れ落としにも最適。抗菌。

材質ヘラ部:京セラA473アルミナセラミック ハンドル:ABS樹脂質量(g)75寸法(幅W×奥行D)(mm)67×175TKG品番9-1012-1001TKG品番(2017)6-0891-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88857447
2018-07-05
用途: タイルのガム剥がし、便器の尿石取り
みらい都志開発有限会社不動産業

ガムは簡単に取れました。便器にはまだ使っていませんが、曲線の部分は使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする