インテックカネキ
インテックカネキの キッチン・調理用品
インテックカネキの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
インテックカネキの ヘラ・スパチュラ
ローズ柄三角ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88857526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:天然木(茶)
サイズ
中
質量(g)
92
幅W×全長(mm)
90×230
TKG品番
9-1012-1802
TKG品番(2017)
6-0891-2002