千代田金属工業
セラミックコート アルタイト プレス天板 6枚取 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88859023
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板) 熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。 耐久性に優れている。
材質
アルタイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×25
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
1.7
サイズ
6枚取浅型
底内寸法(mm)
520×370
TKG品番
9-1035-0602
TKG品番(2017)
6-0911-0602