TKG
SAクリアー塗装 鉄 プレス天板 8枚取 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88859416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SA オリジナル プレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。
材質
鉄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×340×30
板厚(mm)
1.2
サイズ
8枚取浅型
内寸法(mm)
378×288
TKG品番
9-1036-0505
TKG品番(2017)
6-0912-0505