曜日別特売
- SAストロングコート ベイキング天板 TKG 88859461

SAストロングコート ベイキング天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×12
内容量1個注文コード88859461品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃

材質アルスターストロングコート加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×12板厚(mm)1サイズ内寸法(mm)572×272TKG品番9-1036-0702TKG品番(2017)6-0912-0702
注意
※大はフレンチサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする