曜日別特売
- SAアルスター ベイキング天板 TKG 88859486

SAアルスター ベイキング天板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×12
内容量1個注文コード88859486品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルスター=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。
耐久性に優れている。

内寸法(mm)372×272板厚(mm)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×12材質アルスターサイズTKG品番9-1036-0802TKG品番(2017)6-0912-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88859486
2021-07-17
用途: 自宅オーブンでのサブ天板
その他業種

平天板必須になるので、このまま家庭用オーブンで使用できるわけでは無いが、平天板があるなら買って損はしないと思う。安いし軽いし、熱伝導も良い。もう一枚欲しいくらい。

対象商品 : 88859477
2019-03-07
用途: パン焼成
卸売・小売業

熱伝導が丁度良くふっくら綺麗にパンが焼けます
欲を言うと多少値段が上がっても縁の処理を丸に
してもらえたら良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする