TKG
SA18-8ベイキング天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88859504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×12
板厚(mm)
1
サイズ
小
内寸法(mm)
572×272
TKG品番
9-1036-0902
TKG品番(2017)
6-0912-0902
注意
※大はフレンチサイズです。