TKG
グラシン紙 正角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(500枚)
注文コード
88860606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐熱温度:180℃
材質
グラシン紙
寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×350
質量(kg)
1.6
サイズ
正角
TKG品番
9-1042-0103
TKG品番(2017)
6-0918-0303