WKTL3 クックペーパー業務用 エムエーパッケージング 88860895

クックペーパー業務用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88860895品番WKTL3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質シリコン樹脂加工パーチメント紙タイプ芯無し耐熱温度(℃)250長さ(m)20幅(cm)33TKG品番9-1042-1101TKG品番(2017)6-0919-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88860895
2019-07-06
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

給食調理に使用しています。市販のものに比べて、幅も広めなので、業務用オーブンの鉄板のサイズにあっていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする