- SAハイ - アテコ TKG 88861071

SAハイ - アテコ

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
長辺(mm)470
内容量1個注文コード88861071品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

食品衛生法(厚生省告示第434号)

材質テフロンタフタ(樹脂コーティング)質量(g)20短辺(mm)265長辺(mm)470耐熱温度(℃)100TKG品番9-1044-0104TKG品番(2017)6-0920-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861062
2026-02-01
用途: クリーム絞り作業
ケーキとコーヒー風゜輪サービス業

初めは滑りやすく、力が伝わりにくい(絞り難い)ですが、すぐに手に馴染み作業し易くなりました。
もう何度もリピートしております。

対象商品 : 88861053
2019-12-14
用途: 手作りソーセージ
Am Rhein飲食業

挽き肉を絞り出すので頑丈で助かります。
汚れが気になってくるので、継ぎ目を少なくしてほしい

対象商品 : 88861062
2017-12-09
用途: 菓子製造
農・林・水産業

毎日使用しています。使いやすかったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする