曜日別特売
- フラッシュ 協栄化成 88861096

フラッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長辺(mm)295
内容量1個注文コード88861096品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ポリエステル繊維にポリウレタン加工

長辺(mm)295材質ポリエステル繊維質量(kg)0.008短辺(mm)175TKG品番9-1044-0201TKG品番(2017)6-0920-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861096
2023-11-24
用途: 菓子製造
製造業

初めて購入。可もなく不可もなく商品自体は問題なく使用できました。
素材の厚みも丁度よく薄すぎず、絞りやすいです。
ただ、こちらの確認不足なのですが、もう少し大きいものを購入すべきでした。

2023-04-04
用途: 製菓用
その他業種

適度な厚みで扱い易い。
このサイズはホールケーキ一上面をデコレーションするクリーム量には余裕があります。

1が参考にしています
対象商品 : 88861105
2023-06-16
用途: 絞り出しクッキー用
製造業

前回購入した物を再購入しようとしたところ、値上がりしていたので、こちらを購入しました。少し薄いかなと思いましたが、使用には差し支えなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88861132
2020-12-28
用途: マヨネーズを瓶に移す
飲食業

使いやすいです。絞りやすいし洗いやすいです、サイズも多く

対象商品 : 88861096
2019-03-22
用途: 製菓用
卸売・小売業

生地が硬めの絞り出しクッキー用に使えるものを探していました。こちらは丈夫で繰り返し使えるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 88861096
2019-03-16
用途: ケーキの生クリームを絞る袋
有限会社虎月サービス業

丈夫で使いやすいです。サイズがいろいろあるのでとても便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする