- αソフト 絞り袋 アダチフィルター 88861166

αソフト 絞り袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長辺(mm)305
内容量1個注文コード88861166品番-
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリエステル質量(kg)0.013短辺(mm)160長辺(mm)305耐熱温度(℃)100TKG品番9-1044-0303TKG品番(2017)6-0920-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88861166
2024-02-15
用途: お菓子作り絞り袋
その他業種

大変便利ではあるが、洗うのが大変で掴愛捨てのほうが良いか迷う。

対象商品 : 88861184
2018-10-12
用途: 石組みの目地コン
卸売・小売業

趣味の庭の石組みの目地セメント詰めに使用しようと思いましたが、
耐久が無く期待ほどでは無く。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする