曜日別特売
- SA18-8口金 花 8切 TKG 88862051

- SA18-8口金 花 8切 TKG 88862051
- SA18-8口金 花 8切 TKG 88862051

SA18-8口金 花 8切

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)5
内容量1個注文コード88862051品番-
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
口径(Φmm)5材質18-8ステンレスサイズ8切No.1直径×高さ(mm)15×30TKG品番9-1047-0119TKG品番(2017)6-0923-0119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88862137
2023-01-01
用途: 菓子製造用
サービス業

メレンゲクッキーを作る用に購入。グルグルと薔薇の模様に絞れました。柔らかい生地なので、口金の強度の程は分かりませんが、充分使えます!7cm、8cm程の薔薇が絞れました。

対象商品 : 88862103
2020-05-28
用途: 絞り出しクッキーを作る用
卸売・小売業

お店で絞り出しクッキーを焼くのに使用してみました。高価な口金もありますが、こちらで充分でした。大きさもちょくどよく生地を絞りやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする