199 (T)特殊口金(真鍮ニッケルメッキ) 田中糧機製作所 88863223

(T)特殊口金(真鍮ニッケルメッキ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口寸法(mm)9
直径×高さ(mm)18×27
TKG品番9-1048-2701
9-1048-2701
9-1048-0101
9-1048-0201
9-1048-0301
9-1048-0501
9-1048-0601
9-1048-0801
9-1048-1501
9-1048-1601
9-1048-1701
9-1048-1801
9-1048-1901
9-1048-2001
9-1048-2101
9-1048-2201
9-1048-2301
9-1048-2401
9-1048-2501
9-1048-2601
9-1048-2801
9-1048-2901
9-1048-3001
9-1048-3101
9-1048-3201
9-1048-3301
9-1048-3401
9-1048-3501
9-1048-3601
9-1048-3701
9-1048-3801
9-1048-3901
9-1048-4001
9-1048-4101
9-1048-4201
内容量1個注文コード88863223品番199
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
口寸法(mm)9材質真鍮メッキ付直径×高さ(mm)18×27TKG品番9-1048-2701TKG品番(2017)6-0924-3201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88862986
2022-12-09
用途: 製菓
MATSUNO飲食業

この大きさやっと見つけました。形も綺麗に絞れて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする