曜日別特売
31893 ケース入口金セット サーモハウザー 88864054

ケース入口金セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)口金/34×60
TKG品番9-1049-2101
内容量1個注文コード88864054品番31893
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類

セット内容丸口金小 4種類、花口金小 4種類、特殊口金 4種類ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148×116×68直径×高さ(mm)口金/34×60材質PPTKG品番(2017)6-0925-2101TKG品番9-1049-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする