1112 ケース入口金セット 田中糧機製作所 88865131

ケース入口金セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1052-0301
内容量1個注文コード88865131品番1112
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

セット内容 口金大(約Φ27×H40)3ヶ 口金中(約Φ23×H29)1ヶ 口金小(約Φ18×H33)5ヶ 口金キャッパー小 1ヶ フラワーネールNo.7 1ヶ材質:真鍮

セット内容口金大(約Φ27×H40)×3ヶ、口金中(約Φ23×H29)×1ヶ、口金小(約Φ18×H33)×15ヶ、口金キャッパー小×1ヶ、フラワーネールNo7×1ヶケース寸法(mm)158×105×50材質真鍮メッキ付TKG品番(2017)6-0928-0401TKG品番9-1052-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする