PP530 18-8デコレーションコーム サンクラフト 88865901

18-8デコレーションコーム

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88865901品番PP530
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

波形状の荒さは3mm・5mm・10mm

材質18-8ステンレススチール寸法(幅W×奥行D)(mm)100×70質量(kg)0.025TKG品番9-1054-1701TKG品番(2017)6-0930-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88865901
2021-06-24
用途: ケ-キ作り
株式会社フランセヤノ

傾けると四か所の穴からくり-むが出てくる
最悪  穴いらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする