曜日別特売
- SA18-8角型ケーキクーラー 足付 TKG 88866461

SA18-8角型ケーキクーラー 足付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×20
内容量1個注文コード88866461品番-
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アミ目のピッチ約11mm

形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×20質量(kg)0.875サイズピッチ(mm)(網目)約11TKG品番9-1056-0502TKG品番(2017)6-0932-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88866452
2024-11-08
用途: パン製造業
製造業

しっかりとしています。大きくて食パンや大物パンを焼いても問題無く使えます

対象商品 : 88866477
2022-09-20
用途: 焼き菓子を冷ます為
GTP Group LLC医療・福祉・介護関連業

かなり頑丈でとてもしっかりしています。
鍋や重い物を乗せてもしなりません。
私は焼き菓子を乗せたかっただけなので、もっと軽くて網目が細い物の方が使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする