曜日別特売
- 孝行 ローズ柄 スパテル 青木刃物製作所 88867064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

孝行 ローズ柄 スパテル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)180
全長(mm)305
内容量1個注文コード88867064品番-
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
全長(mm)305刃渡り(mm)180材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド呼び寸法(inch)7TKG品番9-1058-0104TKG品番(2017)6-0934-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88867125
2023-12-05
用途: クレープ生地を作る作業
Minoaka飲食業

中々長いスパツュラがなかったので非常にたすかりました。
これから使わせていただきます。

対象商品 : 88867073
2022-02-18
用途: デコレーションケーキのナッペ
製造業

サイズも形状も5号サイズのケーキのデコレーションに丁度良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88867125
2022-01-29
用途: クレープの製造
飲食業

2本目の購入です。
同じものが届くと思っていましたが、絵の部分の構造や重さ、金属部分の幅などが違うものが届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 88867037
2019-10-17
用途: 酸化鉄の絵の具を溶きます
葛籠屋工房建設業・工事業

耐久性があり、そこそこの弾力もあり、なかなか使い勝手の良い工具です。

対象商品 : 88867037
2019-11-25
用途: つまみ細工
サービス業

糊を練るのに使いました。値段が安いものを探しましたが
問題ないです。

対象商品 : 88867125
2018-11-09
用途: クレープを作るために
gs kitchen飲食業

こちらの商品を探していました。
物もしっかりしているので、以前から大変気に入っています。一度購入すると10年以上は余裕で保つので大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88867107
2019-08-23
用途: クレープ用
飲食業

今、同じものを使用しているのですがとても使いやすいので購入しました。

対象商品 : 88867134
2017-01-23
用途: クレープ作成時に使用

業務用のクレープ機で焼くときに使用。
ちょうどいい長さだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする